薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード/パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
色ホワイト
耐荷重(kg)全体30/天板20/底板10
本体質量(kg)8.5
内寸(mm)906×320×100
適合サイズ40型までの薄型テレビ(メーカー推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
散らかりがちな工具やコード類の収納・保管に便利なコンテナです。
両側の持ち手部分にはバックルがついているので、持ち運びにも最適です。
仕分けの際にも目立つオレンジカラーです。
トラスコ品番855-6985
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。
材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード/脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ウォールナット/ ブラック
耐荷重(kg)全体:30/天板:20/底板:10
内寸法(mm)棚:920×311×100
天板寸法(mm)1000×330
本体質量(kg)8.1
適合サイズ40型までの薄型テレビ(メーカー推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。
材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック/アッシュブラウン
サイズメーカー推奨テレビサイズ:40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります)
質量(g)8100
耐荷重(kg)全体:約30、天板:約20、底板:約10
内寸法(mm)棚(約):920×311×100
天板寸法(mm)約1000×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234
質量(g)16800
耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10
天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195
棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)
収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583
棚板寸法(mm)約556×187
開口部(mm)【配線】約200×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。(粉体塗装とは)。防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)950
色ブラック
質量(g)8520
耐荷重(kg)全体30、天板20、底板10
内寸(mm)906×320×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300
対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
関連キーワード