超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
集塵容量(L)0.15
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】。ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!。50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50
質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド・パイプ含む)240×175×995 / (充電スタンド設置時)260×200×1075
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分~40分(※使用環境によって異なります)
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電時間4時間
【超軽量約850g】【コードレス】【高性能(DCBL)モーター搭載】。1kgを切る軽量の紙パック式スティッククリーナーです。軽々持ち運びができてオフィスや共用部など様々なシーンで活躍。紙パック式最軽量850gで女性や高齢な方でも簡単に使用可能です。取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。高性能(DCBL)モーター搭載で細かいごみでもしっかり吸い込みOK!。アタッチメントを取り付けることで車のシートの砂・小石の吸引もラクラク。手が届きにくい場所やすき間もお掃除カンタン。
色ホワイト
質量(g)900
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×238×970
集塵容量(L)0.15
充電入力電源(V)AC100-240、50 /60Hz
充電時間(時間)約3
充電出力電源(V)DC5.0、2.0A
1台
¥12,070
税込¥13,277
翌々日出荷
【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9)
色ブラック
定格電圧(V)DC10.8
連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む
集じん量(L)0.3
関連キーワード