収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)45
材質本体:ポリエチレン、バックル:スチール
高さ(mm)546
間口(mm)427
外径(mm)427
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
色ナチュラル/グレー
消費電力(W)合計:1500まで
耐荷重(kg)約27
本体質量(g)19200
内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492
収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237
棚板寸法(mm)可動:(約)558×137
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個
スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
木目調でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。幅と奥行きがスリムな設計で空間を広く使えます。ペールストッカーを上下に重ねた2段タイプです。デッドスペースになりがちなスペースを有効活用できます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。取っ手がL字形状でラクに引けます。お客様組み立てとなります。
質量(g)ペール:1個あたり 約780
容量(L)ペール:1個あたり 約15
耐荷重(kg)全体:約9、天板:約5、ペール1個あたり:約2
本体質量(g)13160
天板寸法(mm)約333×235
サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×235×1200
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できる、収納ラック付きのペールストッカーです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ラック部分は書類や小物収納の他、レンジやケトルなどを置くことができます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ちょっとした作業台としても便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。
質量(g)ペール:1個あたり 約780
容量(L)ペール:1個あたり 約15
耐荷重(kg)全体:約34、上天板:約5、棚板:約5、天板:約20、ペール1個あたり:約2
本体質量(g)17160
天板寸法(mm)約635×297(物が置ける範囲 :595×297)、上天板:約635×195
棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)
サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)
棚板寸法(mm)約594×187
開口部(mm)【配線】約200×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×297×1200
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ペール上の無駄なスペースを有効活用し、ペール上のデッドスペースを活用できるから収納場所が少ない場所での使用におすすめです。便利なサイドハンガー付きなのでゴミ袋やタオルを掛けて、サイドも無駄なく活用できます。必要なものを省スペースに置いておけるから便利です。軽作業スペースとしてもご使用いただけます。工具不要で組立簡単です。
付属品S字フック×2、サイドハンガー
質量(kg)9.6
耐荷重(kg)【天板】約50【スライド板】約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×360×900
関連キーワード