「ゴミ箱 スリム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
消費電力(W)合計:1500まで
定格電圧AC100V
耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5
本体質量(g)13000
天板寸法(mm)(約)590×388
天板高さH(mm)(約)816
棚板寸法(mm)可動:(約)548×296
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866
本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動)
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】。下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5
本体質量(g)17100
天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279
内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507
本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
木目調でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。幅と奥行きがスリムな設計で空間を広く使えます。ペールストッカーを上下に重ねた2段タイプです。デッドスペースになりがちなスペースを有効活用できます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。取っ手がL字形状でラクに引けます。お客様組み立てとなります。
質量(g)ペール:1個あたり 約780
容量(L)ペール:1個あたり 約15
耐荷重(kg)全体:約9、天板:約5、ペール1個あたり:約2
本体質量(g)13160
天板寸法(mm)約333×235
サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×235×1200
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できる、収納ラック付きのペールストッカーです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ラック部分は書類や小物収納の他、レンジやケトルなどを置くことができます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ちょっとした作業台としても便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。
質量(g)ペール:1個あたり 約780
容量(L)ペール:1個あたり 約15
耐荷重(kg)全体:約34、上天板:約5、棚板:約5、天板:約20、ペール1個あたり:約2
本体質量(g)17160
天板寸法(mm)約635×297(物が置ける範囲 :595×297)、上天板:約635×195
棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)
サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)
棚板寸法(mm)約594×187
開口部(mm)【配線】約200×20
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×297×1200
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【キャスター付き】木目でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。約29.6cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。フックにごみ袋を掛けて使用します。大きい袋を掛けることも、2つ掛けて分別することもできます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。天板下にはごみ袋や清掃用品などの小物が収納できる棚板付きです。ワゴンは取っ手部分がL字形状と、底面はキャスターが4個付いているのでラクに引き出せます。ダストワゴンには珍しい木目デザインで、オープンオフィスや来客スペースの設置にもおすすめです。お客様組み立てとなります。
質量(g)10000
耐荷重(kg)全体:約13、天板:約5、棚板:約3、ワゴン:約5
天板寸法(mm)約338×296
内寸(mm)ワゴン:約259×245×415
棚板寸法(mm)【内寸】307×261×70
ゴミ袋サイズ対応目安:袋1つの場合 30L、袋2つの場合 15L×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×296×615
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
【幅45cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅75cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
【幅55cm×奥行30cm】【耐荷重30kg/段】【ポール直径約19mm】。工具不要で組立簡単。サビに強い収納スチールラックです。ラインナップが豊富で、収納したいものや置きたい場所に合わせて大きさを選べます。棚の位置をお好みに調節できますので、使いやすい高さに合わせて棚を自由に調節可能です。ゴミ箱上ラックやランドリーシェルフにも変身できます。アイリスの収納BOXと組み合わせて、無駄なく統一感のある収納スペースが確保できます。スリムな奥行でスペースを有効活用できます。耐久性、防錆性、防薬品性、防水性があるため水回りやキッチンでの使用もおすすめです。(ラインナップ)。奥行共通30cm。・幅55×高さ77.5cm。・幅55×高さ151.3cm。・幅75×高さ120.8cm。・幅75×高さ151.3cm。・幅45×高さ70.9cm(キャスター付き)。・幅45×高さ101.5cm(キャスター付き)。カラー展開:マットホワイト、マットブラック、グレージュ、ダークグレー。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
主要材質金属鋼、ABS、PE、エポキシ樹脂粉体塗装
関連キーワード