2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタに色の付いた、3分類できるゴミ箱です。 ポリ袋ストッパーが付いているので、ゴミ袋の取り付けが簡単にできます。 8種類の分類シール付です。
容量(L)135(各45×3) 仕様分類シール:燃えるごみ・ビン・ペットボトル・電球・缶・プラスチック・乾電池・予備シール 材質ポリプロピレン 形状角型 質量(kg)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×645 色(フタ)オレンジ/グリーン/ブルー 色(本体)ベージュ フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数3
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

超静音!オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 動画あり
【超静音約45db】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能搭載】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPで登場! 音が気にならない静音設計。図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短!フタを開けて紙を投入口にセットするだけ、書類処理にかかる時間を短縮し生産性UP。業務用にもおすすめです。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 移動に便利なキャスター付きです
ホワイト 電圧(V)(50/60Hz)AC100 電源コード(m)約1.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1 オートフィード機能あり
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)