「ゴミ置き場ボックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
翌々日出荷
【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
消費電力(W)合計:1500まで
定格電圧AC100V
耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5
本体質量(g)13000
天板寸法(mm)(約)590×388
天板高さH(mm)(約)816
棚板寸法(mm)可動:(約)548×296
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866
本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動)
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
関連キーワード