2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚) トラスコ品番473-6885 材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5 質量(kg)42 サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード 消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz) 枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内 安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路 電源コード(m)約2.0 定格時間(分)約30 細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内 投入口から刃までの距離(mm)約70 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810 細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1 質量(kg)48.2 ホワイト コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709 安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz) 定格時間60分(連続で使用できる時間) 細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット) 投入口幅(mm)310(紙投入口) 関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷