通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約970×96×682
サイズシングル
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)29550
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2074×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約970×1978×271
適合寸法(mm)【マットレス】約970×1978×170
最大使用者体重(kg)約90
安心の耐荷重350kgの頑丈なすのこベッドです。きしみを気にせず、寝返りができる高耐荷重設計です。通気抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。天然木ならではの木目や風合いで木のぬくもりを感じられます。高さが4段階調整可能な継脚が付いています。継脚は取り付け、取り外しが簡単です。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
色ナチュラル
種類すのこベッド
材質フレーム・脚部:天然木(パイン)、すのこ:LVL積層合板
適合推奨マットレス:お好みのマットレスをお使いください。
高さ調節継脚による:4段階
長さ(mm)継脚:(短)約60、(長)約200
高さ(mm)【ベッド下】(継脚なし)約0、(継脚短)約60、(継脚長)約200、(継脚短・長)約260
耐荷重(kg)(約)350
最大使用者体重(kg)(約)90
関連キーワード