【最大6日の保冷力】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、最大6.1日の保冷を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途食品、飲料の保冷に。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、真空断熱パネル:グラスウール+アルミシート、充填剤:発泡ウレタン
幅(mm)551
高さ(mm)342
奥行(mm)348
容量(L)20
耐荷重(kg)100
内容量(L)20
関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安2Lペットボトル×4本 または、500mlペットボトル×20本 または、350ml缶×30本
有効内寸法・間口(mm)394
有効内寸法・奥行(mm)205
有効内寸法・高さ(mm)245
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(g)4200
容量(L)20
耐荷重(kg)100
内寸(mm)394×205×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×348×342
関連資料保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色ベージュ
【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
クーラーボックス
・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
保冷剤(CKB-350)
・サイズ:180×95×26mm 重量:375g
・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180
色ベージュ
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
【最大約3.7日】最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。ソロキャンプや熱中症対策などサブクーラーボックスに最適です。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質ポリエステル、PVC、ポリエチレン、PEVA
質量(kg)1.35
色チャコールグレー
容量(L)15
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×180
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【セットでお得】HUGELクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
寸法(mm)【クーラーボックス】450×308×334【保冷剤】180×150×27
タイプ【保冷剤】超低温(耐寒-50℃)
容量(L)【クーラーボックス】15
保冷効果【クーラーボックス】約4日
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
質量(g)10000
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
USBポート(出力)5V、1A
定格内容積(L)20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
天然水とクーラーボックスのお得なセット!。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
天然水とクーラーボックスのお得なセット!。高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
耐荷重(kg)100
【保冷最大5日間】天然水とクーラーボックスのお得なセット!。宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(25L/40L):約5.1日/約5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途飲料等保冷、運搬に
成分【天然水・100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
色チャコールグレー
関連キーワード