「スイッチ 押すとオフ」の検索結果
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷