折りたたみステップ3段アイリスオーヤマ(3件のレビュー)当日出荷
様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)22材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン寸法(mm)ステップ:340×220高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670段数3段耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960正面踏ざん有効幅(mm)340収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)1090