「スペーサー 角」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)560×93
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)5800(最大点灯時)
調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~14畳用
発光効率(Lm/W)141.4
調色の可否○
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色
質量(g)1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145
モード設定(おやすみモード)10分・30分
定格平均寿命(時間)40000
定格電圧 AC V100
光色電球色~昼光色相当
調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
演色指数(Ra)95
Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書
材質鉄、PC、PMMA
直径(Φmm)500
高さ(mm)103
質量(g)2000
電圧(V)AC100
最大出力(W)アンプ:実用3
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書
材質導光板:PMMA、樹脂筐体
直径(Φmm)550
高さ(mm)70
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間
付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個
寸法(mm)550×70
消費電力(W)36.1
保証期間お買い上げ日より5年間
光束(Lm)4200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
適用畳数~8畳
調光範囲10段階/10段階
切タイマー15分/30分
薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間
付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個
寸法(mm)550×70
消費電力(W)45.6
保証期間お買い上げ日より5年間
光束(Lm)5200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
調光範囲10段階/10段階
切タイマー15分/30分
関連キーワード