工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
関連キーワード