「ゼオライト」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に
容量(kg)10
コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449
配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト
質量(g)610
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)590
コード長さ(m)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640
製品質量(g)7800
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5
除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
翌々日出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)1700
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×240×45
1袋
¥619
税込¥681
翌々日出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)3400
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45
1袋
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。
材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤
質量(g)3400
交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45
1袋
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード