「ソーラー 街灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)303
直径×高さ(mm)130×150
関連キーワード