5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。 付属品USBケーブル約50cm(Type-A/Type-C)、ビット PH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 材質PC、ABS樹脂 質量(g)180 定格電圧(V)DC3.6 最大トルク(N・m)電動1.5、手動6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45 付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm) 充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値) 充電池タイプリチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh)1600 連続動作時間無負荷:約120分 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 適合ビット(mm)対辺6.35(17mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア5点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけ・ネジ締めに使えるドリルドライバーヘッドとインパクトドライバーヘッド、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドと丸ノコヘッドの5点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)5 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル)/150(インパクト) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700(インパクト)/350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)/4500(丸のこ) パッケージサイズ(mm)幅230×奥行240×高さ400 有効長(最大切り込み深さ)(mm)40(丸のこ) 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり 質量(kg)3 サンドベージュ 最大出力トルク(N・m)40(ドリル) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速) パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230 充電時間(分)120 無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー) ストローク幅(mm)14(ジグソー) 関連資料電動工具_ラインナップ表(0.67MB) 振動数(回/min-1)10000(サンダー)
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷