シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)25/29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)
風量調整弱、中、強
タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分
首振り左右首振り、固定
1台
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。
長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)
寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)
質量(kg)16.05
耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575
棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)
底板寸法(mm)500×510
キャットケージ、キャットタワー、収納が一つになった1台3役の隠れ家キャットランドケージです。ハンモック付きでケージの中でもゆったりくつろげます。ステップ付きなので、上り下りしやすいです。ゆったり過ごせるボックス付きで、トイレを隠せばお部屋をすっきりさせることができます。
耐荷重(kg)(約)6(棚板・ハンモック1枚あたり)
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。
上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。
デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適!
スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。
脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270
幅(mm)600
奥行(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270
製品質量(g)12000
総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
関連キーワード