デイキャンプやピクニックなどのアウトドアシーンで快適にお使いいただけるヘキサタープです。
UPF50+の紫外線保護指数をほこり、肌を守ってくれるから日差し除けにもおすすめです。
耐水圧2000mmに対応。急な雨にも安心です。
ロープには反射材がついているから、夜の暗いシチュエーションも張り綱の位置を確認できます。
仕様UPF50+
セット内容タープ本体1枚、ポール2本、センターロープ2本、サイドロープ4本、ペグ8本、キャリーバッグ1個
質量(g)4400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約4400×4400×2310、収納時:約680×110×110
耐水圧(mm)2000
キャンプやレジャー初心者におすすめのキャンプ用品5点セットです。
持ち運びや車に積み込む際に便利な、ODボックスが付いています。
ウッドグレインテーブルは、セットのキャンプチェアに合わせて高さが変えられます。
ヘキサタープは急な雨でも安心の耐水圧(2000mm)です。
キャンプチェアは、ひじ掛けにドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いています。
キャンプやレジャー初心者におすすめのキャンプ用品6点セットです。
持ち運びや車に積み込む際に便利な、ODボックスが付いています。
ウッドグレインテーブルは、セットのキャンプチェアに合わせて高さが変えられます。
ヘキサタープは急な雨でも安心の耐水圧(2000mm)です。
キャンプチェアは、ドリンクホルダー付きサイドテーブルが付いているロータイプと子供用のチェアとしてもお使いいただけるロータイプミニがあります。
セット内容ODボックス(ODB-800)、ウッドグレインテーブル(WGT-1100)、キャンプチェアロータイプ(CC-LOW)×2・ロータイプミニ(CCM-LOW)、ヘキサタープ(HT-440)
キャンプやレジャー初心者におすすめのキャンプ用品6点セットです。
持ち運びや車に積み込む際に便利な、ODボックスが付いています。
ウッドグレインテーブルは、セットのキャンプチェアに合わせて高さが変えられます。
ヘキサタープは急な雨でも安心の耐水圧(2000mm)です。
キャンプチェアは、ひじ掛けにドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いているハイタイプとドリンクホルダー1個のハイタイプミニがあります。
セット内容ODボックス(ODB-1000)、ウッドグレインテーブル(WGT-1100)、キャンプチェアハイタイプ(CC-HIGH)×2・ハイタイプミニ(CCM-HIGH)、ヘキサタープ(HT-440)
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】下側から空間全体を広く明るく照らすLEDベースライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
質量(g)2600
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270
保護等級IP65
主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス
色温度(K)3000
定格入力電流(A)0.3
保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外兼用
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)3000
光色電球色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード