工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S
質量(g)2280
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000
質量(g)2600
材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード