「ディスプレイ 台 2段」の検索結果
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×250×130
質量(kg)3.5
質量(g)3470
耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1
コンセントなし
引出しなし
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×264×130
質量(kg)4.7
質量(g)4650
耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2
コンセントなし
引出しあり
種別ハンカチ用
材質透明アクリル
厚さ(mm)(仕切板)3、(その他)5
内寸法(mm)1マス:W125×D上下27×H上77、下125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×230×210
1台
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
材質透明アクリル
厚さ(mm)4
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)1.2
質量(g)1200
間口(mm)497
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80
コンセントなし
引出しなし
こぼれ止めにはカードが差し込めます。
材質(カード差し部)塩化ビニール、(その他)透明アクリル
厚さ(mm)(カード差し部)1、(その他)4
寸法(mm)前面こぼれ止め:H54、カード差し部:W440×H30
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×65×175(最上段125)
材質透明アクリル
厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
材質透明アクリル
厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
背板付
材質透明アクリル
厚さ(mm)5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×345×293
材質透明アクリル
厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
財布・ポーチ・バッグのディスプレーに
材質透明アクリル
厚さ(mm)3
オープンタイプの収納ラックです。約19.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。デスク周りや来客室などの本棚、ディスプレイ棚としても場所を問わずお使いいただけます。棚板2枚目と4枚目は約6cm間隔で2段階可動でき、組み立て時に高さを選べます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。HFRC-600/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
色ナチュラル/ブラック
耐荷重(kg)(約)全体35、棚板1枚あたり7
棚板間隔(mm)上部2段:約276、下部2段:約273(※棚板2枚目・4枚目を可動部下に設置した場合)
製品質量(g)8800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×195×1200
棚板寸法(mm)(約)595×195
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷