「デスク ライト usb」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC
質量(g)230
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)USB:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252
光源LED
定格消費電力(W)(50/60Hz)4
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9306-51
アーム角度調整
直下照度(Lx)2000
電球の種類LED
待機時消費電力(W)アダプターによって異なります
調光の可否可
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。
USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。
アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。
本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。
持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2
定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ)
電球の種類LED
電源コード(m)1.8
トラスコ品番818-6544
材質ABS樹脂
質量(g)450
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260
JIS照度一般形
色(本体)ホワイト
光束(Lm)(器具)240
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)85
1台
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂
寸法(mm)約360×171×335
色ホワイト
質量(g)1400
出力UCB:DC5V/1.2A
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む)
定格入力電圧(V)本体:DC24
電源コード(m)約1.8
機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座
光源LED
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アズワン品番64-9306-44
アームシングルアーム
光色昼白色
調光方式無段階
直下照度(Lx)2200
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
寸法(mm)約420×500×513
色ブラック
質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
定格入力電圧(V)本体:DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
電源コード(m)約1.8
光源LED
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
保証期間お買い上げ日より1年間
JIS照度AA形準拠
アームダブルアーム
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
直下照度(Lx)1700
演色指数(Ra)85
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
電球の種類LED
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
調光の可否可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED
色ブラック
電源コード(m)約1.8
調光の可否可
定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時
寸法(mm)約420×419×497
質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂
光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)
光源LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力電圧(V)本体:DC24
待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時
出力電圧(V)DC5/2.1A
直下照度(Lx)1700
JIS照度AA形準拠
調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階
演色指数(Ra)85
保証期間お買い上げ日より1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33
感知距離(m)リモコン:約1.5以上
使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)
アームダブルアーム
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり
電球の種類LED
調光の可否可
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。
3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり
質量(g)1100
出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9
消費電力(W)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410
JIS照度A型
明るさ(Lm)480
光色3段階
調光方式3段階/長押し無段階
直下照度(Lx)2500
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
調光の可否可
Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません
定格消費電力(W)22.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)600
光色電球色~昼光色
演色指数(Ra)85
待機時消費電力(W)0.5
調光の可否長押し無段階/3段階
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
色ホワイト
質量(g)1360
最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)60000
端子USB×3、TypeC×3
調光方式3段階
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード