人感センサー付きセラミックファンヒーターアイリスオーヤマ当日出荷から3日以内出荷
【人感センサー】【2段階モード】【自動停止安全機能】
ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。
人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転⇔連続運転の切り替えができます。
人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。
温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。
切り忘れ防止機能付なので電源をオンにしてから3時間経過すると、自動で運転を停止し電源が切れます。
オフィスのデスクワーク時や足元暖房としてはもちろん、キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。
材質PP、ABS等質量(g)2000消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W電源AC100V定格消費電力(W)600W:630/600W、1200W:1250/1150W安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)人感センサー自動運転(600W・1200W)/連続運転(600W・1200W)適合床面積断熱材なし/木造住宅 約3畳(4.9m2)まで・コンクリート住宅 約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/木造住宅 約6畳(8.6m2)まで・コンクリート住宅 約8畳(12.9m2)までセンサー感知範囲上下方向:約60°/左右方向:約90°、2m寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365