4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 高さ(mm)600 奥行(mm)290
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 耐荷重(kg/段)16 耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)12.7 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リビングやキッチン、洗面所のちょっとしたスペース(隙間)を有効活用することができる収納ラックです。 付属の連結金具で商品同士を縦方向・横方向に組み合わせて使用できます。連結することで、様々な大きさの隙間に対応できます。 棚は可動棚なので、収納物に合わせて高さを調節できます(棚受けピン用の穴のピッチ間隔は約3.2cmです)。
使用場所キッチン・厨房 ホワイト/ライトメープル 連結数2段まで
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)