頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋
材質ABS樹脂
色アイボリ―
質量(g)1700
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
タンク容量(L)約0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250
電源コード(m)3
最大吐出圧力約3気圧
連続使用時間(分)約12
スチーム温度(℃)約100
待機時間噴射:約5分
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
簡単に組み立てができる布製のペットサークルです。組み立ては設置場所に合わせて形状を決め、連結用面ファスナーを締めるだけです。パネルの増減により形状変更・サイズ変更が可能です。トイレサークルとして使用したり、パネルを増やして拡張することもできます。メッシュ部分は破れにくいPVC素材を使用しています。隙間が狭く、小型犬でも脱出しにくい構造です。愛犬が見えやすく、ぶつかってもケガをしにくくなっています。メッシュ部分を巻き上げて、面ファスナーで固定することで、開けた状態を保つことができます。パネル下部はシリコン製の滑り止めテープ付きで、滑りにくいです。カバーは本体から外して洗濯機で洗えるので、お手入れが簡単です。汚れても洗えるので衛生的です。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。軽量で移動もラクに行えます。
色グレー
対象超小型犬、小型犬
入口寸法(mm)350×380
関連キーワード