こんなお得な商品も!
ツールワゴン 樹脂製
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色レッド
高さ(mm)975
材質(本体)ポリプロピレン
奥行(mm)410
間口(mm)670
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)
キャスター自在×4
引出しなし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小物工具や使用頻度の高い工具の整理に便利なパネル仕様のワゴンです。
小物の収納や整理に便利なパネルに引っかけられるバスケットやフックも付属。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
付属品バスケット、フック
色レッド
高さ(mm)1290
奥行(mm)410
間口(mm)570
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)、10(パネル)
引出しなし
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。
オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。
喉の乾燥も防げます。
人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)1200
質量(kg)8.5
色ホワイト
切替方式(電力)3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650
電源コード(m)1.6
適合床面積8畳
1台
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック
寸法(mm)383×381×360
質量(g)7500
材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)
タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
コード長さ(m)約1.0
付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ブラックカラーなので、インテリアにも馴染みます。また庫内もブラックなので、こだわりのお酒や食材も映える、デザイン性の高い冷凍冷蔵庫です。冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能冷凍室:【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)41
色ブラック
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)100
保証期間お買い上げ日より1年間
耐荷重N(kgf)30
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
冷凍室60Lと大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。冷蔵室はドアポケット小x1・大x1、ガラス棚が2段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。食材保存に嬉しい冷蔵/冷凍/全室急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿
性能【冷凍室の記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)4.1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292
冷却方式ファン式
耐熱温度(℃)【トップテーブル】100
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)262h/年(50Hz)、247h/年(60Hz)
省エネ基準達成率(%)117
定格内容積(L)【全体】153、【冷蔵室】93、【冷凍室】60
天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800
質量(g)1800
寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50
耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2
付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個
材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。
スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較))
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。
庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200
色ホワイト
仕様トースト枚数/食パン4枚
質量(g)4000
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236
ヒーター4本(上2・下2)
保証期間1年
庫内寸法(mm)W275×D220×H190
タイマー最長15分
火力調節4段階(300/600/900/1200)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的にも安心。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。
下部にスライド式のパンくずトレー付きなのでお手入れ簡単。
冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。
消費電力(W)1000
色ホワイト
仕様トースト枚数/食パン2枚
質量(g)2500
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220
ヒーター2本(上・下)
保証期間1年
庫内寸法(mm)W260×D194×H175
タイマー最長15分
火力調節3段階(上・下・上下)
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿
適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)52
色ホワイト
高さ(mm)1665
奥行(mm)627
間口(mm)544
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
周波数(定格電源)50/60Hz
冷却方式ファン式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)310h/年
省エネ基準達成率(%)1.06
定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
2段冷凍室で大容量の150L!作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします。冷凍室上段にはクリアトレイがあり、下段は仕切り付き冷凍室仕様なので冷凍食品を立てて収納できます。冷蔵室内にマルチケースを2個搭載しているので、生鮮食品をわけて収納できます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や冷蔵急冷モード・冷凍急冷モードの切り替えができます。フレンチドアモデル&4ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK!汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のあるガラスドアを採用。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、貯氷ケース
性能冷凍室:【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧AC100V
コード長さ(m)約2.3
本体質量(g)109000
冷却方式ファン式
入力(W)霜取装置:220
年間消費電力量(kWh/年)273
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)753×678×1836
定格内容積(L)【全体】418、【冷蔵室】268、【冷凍室】150
関連キーワード