8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター4本(上2/下2) 製品質量(g)3400 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236 保証期間1年 材質(網)メッシュ網 タイマー最長30分
1台ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。 庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200 ホワイト 仕様トースト枚数/食パン4枚 質量(g)4000 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236 ヒーター4本(上2・下2) 保証期間1年 庫内寸法(mm)W275×D220×H190 タイマー最長15分 火力調節4段階(300/600/900/1200)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

アイリスオーヤマミラートースター横型
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。 焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。 火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.3 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター2本(上・下) 製品質量(g)2300 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207 保証期間1年 タイマー最長30分
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アイリスオーヤマポップアップトースター
キッチンに馴染むステンレス調デザインのポップアップトースターです。ハイパワー火力で表面はカリッと、中はふっくらとした美味しいトーストが焼き上がります。焼き色調節ダイヤル付き(1~7)でお好みの焼き加減が設定できます。冷凍保存したパンや冷めてしまったトーストの温め直しも可能です。
ホワイト 寸法(mm)約154×280×187 質量(g)1400 材質ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)850 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パン投入口】約32×135×119 適合サイズ【パン】4~8枚切り(山切りパン非対応) モード【調理モード】冷凍パン・再加熱・取消 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【焼き色調節】無段階(1~7)
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。 分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。 スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。 温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。 調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。 最長15分のタイマー設定が出来ます。 焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ 材質SPCC ミルクベージュ 質量(g)4100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283 電源コード(m)1.2 ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80 温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット) タイマー5分計
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

付属品受け皿、スチーム用カップ、受け皿用ハンドル 寸法(mm)238×350×320【庫内】80×275×220 消費電力(W)1350 本体質量(kg)4.1 対応【トースター】4枚 電源コード(m)1.2 ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本) タイマー最大15分 火力調節温度調節つまみ:100℃~280℃無段階切り換え
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷