3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300 シルバー 付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書 質量(g)6100 温度範囲(℃)60~250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285 ヒーター4種類切替 タイマー60分 庫内容量(L)15
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。 ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。 Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。 そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。 トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。 朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。 従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。 ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。 おしゃれなキッチンにもぴったりです。 4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。 タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。 トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
ブラック 寸法(mm)383×381×360 質量(g)7500 材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1300 ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効) タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用) コード長さ(m)約1.0 付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷