◆マイナスイオンで、もっと美しく
マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。
◆風量調節&モード切り替え
風量調節:TURBO/SET
大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。
クールモードで冷風を当てることにより、髪の毛のキューティクルが締まり、ツヤツヤな髪に。
◆折りたためるコンパクト設計
回転することでよりコンパクトに!
折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。
風量(m3/min)1.1
消費電力(W)1200
質量(g)700(ノズル含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×100×246(コード除く)
モードターボ・セット・クール
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)485
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線セラミックパーツ採用により乾燥スピードが30%UPしました。(メーカー従来品HDR‐MC1との乾燥時間の比較。TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ))
マイナスイオン搭載(イオン量約30倍)で、静電気を抑制し、髪がよりまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。
(メーカー従来品HDR‐MC1とのマイナスイオン個数の比較(メーカー調べ)。使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。)
3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。
髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。
折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル
材質ABS、PC
質量(g)515
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1200(TURBO)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214
温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき)
風量(m3/min)2.0
電源コード(m)1.8
モードTURBO・SET・COOL
マイナスイオン機能○
遠赤外線機能○
わたしのカラーで生きていく。毎日のケアをもっと私らしく、もっとポジティブに。そんな思いから生まれた「MiCOLA」は、まだ初々しい髪や肌をいたわりながらあなただけの個性を引き出すお手伝いをするブランド.「プラスマイナス」イオンでワンランク上のサラツヤ髪へプラスマイナスイオンをバランス良く発生させ静電気を抑制
仕様●切り替ボタン(本体ランプ色:モード):赤:HOT(高温風で髪と地肌を素早く乾かしたいときなどに)ピンク:WARM(中温風で髪の中間から毛先を乾かすときなどに)青:SCALP(低温風で地肌をいたわりながら優しく乾かしたいときなどに)点灯無し:COOL(キューティクルを引き締め、クセづけなどの仕上げに)●定格電源:AC100V、50/60Hz●製品質量(本体のみ):約380g●電源スイッチ:TURBO/SET/OFF
付属品先端ノズル
消費電力(W)1200(風量:TURBO/モード:HOT)
風量(m3/min)4.1(TURBO時・ノズルなし)
電源コード(m)1.8
関連キーワード