ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
ベーシックなプラスチック製のキャリーです。ハウスやキャリーとして使用できます。前扉は、取っ手を左右どちらでも取り付けられます。天面扉は、左右どちらからも開くことができ、取り外しも可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・扉ロック:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、正面扉・扉軸:スチール
色ホワイト/ベージュ
移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は片開きです。上下逆に取り付けて、逆開きにすることもできます。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。
適合チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法(mm)(扉取り外し時入口)195×230
質量(g)1700
耐荷重(kg)5未満
内寸(mm)220×395×248
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×460×285
移動や旅行に便利なキャリーです。室内ではペットハウスとしても使用できます。前扉は左右両開きでどちらの向きからでも開閉可能で場所に合わせて使いやすく、取り外しも可能なので自由に出入りできる空間になります。フードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。銀イオンを配合しています。お客様組み立てとなります。
材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)
前扉を上部に収納してハウスとしても使用できるキャリーです。上窓が開閉するのでペットの出し入れがラクにできます。小窓からおやつを与えたり、中の様子を確認できます。車の移動の際に便利なシートベルト固定用パーツ付きです。給水ボトルを取り付けられます。丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。
寸法(mm)【扉間口(約)】上部:245×200、前部:240×185、小窓:160×150
質量(g)1600
耐荷重(kg)(約)8未満
内寸法(mm)約440×295×270
適合種別(目安)小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×321×300
関連キーワード