軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り
付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
定格電圧(V)DC18(充電池)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150
刈込み幅(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131
充電器出力DC20V2A
充電器入力AC100V(50/60Hz)
充電時間(分)60
電源タイプ充電式
充電池タイプリチウムイオン二次電池
バッテリー容量(mAh)2000
運転時間(分)110(連続)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード