12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマフック用パイプ
巻物の陳列に必要なパイプ。
材質スチール クロムメッキ 径(Φmm)32
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ回転モップ手回しタイプ
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
4,498 税込4,948
欠品中

水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245 トラスコ品番396-8413 材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール 容量バケツ:約7.9L 質量(g)1690 グリップ部(mm)Φ30
1個
4,798 税込5,278
欠品中

【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R) ワードローブ2段タイプのセットです。 上下2段でたっぷり衣類を収納出来ます。 オフィスや店舗のバックヤード等に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ 2段タイプセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 質量(kg)9.4 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハンガーパイプ1本あたり20、ポールフック2、移動時:全体50 キャスターキャスター4個 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)2 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。背もたれ付きです。姿勢が安定します。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755 座面高さ(mm)約390~490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アイリスオーヤマ木調シャワーチェア
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面パッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2500 耐荷重(kg)100 表面処理パイプ部:エポキシ塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×490 座面高さ(mm)約390~490 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行45cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ ラックタイプセットです。 ハーフ棚板付きなので、小物も収納可能です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ ラックタイプのセットです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。 付属品ポールフック、S字フック、キャスター4個 材質棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 質量(kg)11.8 高さ(mm)1820 奥行(mm)450 間口(mm)750 耐荷重(kg)静止時:全体100、棚板1枚あたり50、ハーフ棚板1枚あたり5、ハンガーパイプ20、ポールフック2、移動時:全体50 キャスターキャスター4個 材質(棚板)棚板・ポール・ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装)、キャスター:スチール、ナイロン樹脂、固定部品:ABS樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)3 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ラダータイプは、壁に立てかけるだけの簡単設置です。衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物が掛けられます。植物や写真などのディスプレイとしても活用できます。ランドリーや玄関にも置けます。便利なS字フックが2個付いています。壁との設置面にはキズ防止キャップが付いています。簡単に組み立てができます。
付属品S字フック2個 材質パイプ:スチール(粉体塗装)、単色パイプ:スチール(粉体塗装)、木目パイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、キャップ:シリコン 質量(g)2460 耐荷重(kg)全体5、ハンガーパイプ1本あたり1、S字フック5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×140×1610
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ木製ワードローブ
大人から子供まで使いやすいシンプルデザインの木製簡易家具です。 高さが120cmで少し小さめのワードローブですので、 子供でもハンガーパイプに衣類がかけやすくなっています。 また、大人が天板にバックなどを置いても取りやすい位置ですので、 効率よく活用いただけます。 下段の棚は取り付け位置を3ヶ所から選べます。 横面には4ヶ所のフックが付いており、引っ掛ける収納として有効活用できます。
材質プリント化粧紙パーティクルボード 耐荷重(kg)全体:36、天板:8、棚板:8、底板:8、ハンガーパイプ:10、フック1個あたり:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×320×1200
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで設置可能な突っ張り式のランドリーラックです。天井と床でつっぱるだけで設置ができます。 つっぱりタイプなので、洗濯機サイズを気にせず設置可能です。洗濯パン上にも設置可能です。(※一部の洗濯パンには設置できない場合があります。) 棚板はL字柵付きで、物の落下を防ぎます。4枚の棚板は8段階高さ調整が可能です。収納物に合わせて自由に調整できます。 フックなので、棚板の移動が簡単にできます。ハンガーバーとS字フック付きで、ハンガーやタオル、ドライヤーなども掛けられ便利です。 リビングやデスク脇、トイレラックなどの壁面収納としてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質パイプ・線材・フック:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(g)12900 耐荷重(kg)全体20、棚板1枚あたり5、ハンガー掛け1個あたり1、S字フック1個あたり0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×1975~2645 適合高さ(mm)床から天井:1975~2645mm 棚板寸法(mm)600×235
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。ワンピースやコートなどの長物と、衣類やバッグ、帽子、ストールなどの小物を掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納可能です。便利なS字フックが2個付いています。簡単に組み立てができます。使用時の推奨開き角度は90度です。
付属品S字フック2個 材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、スチール(粉体塗装)、パイプ:スチール(粉体塗装)、脚キャップ:ポリプロピレン 質量(g)4290 耐荷重(kg)ハンガーパイプ(左)1本あたり1、(右)6、S字フック5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×350×1500 収納寸法(mm)約460×50×1500
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)