1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマウェブカメラ
USBケーブルを接続するだけですぐに使えるWEBカメラです。動画配信に最適なFull HDにも対応しています。カメラ本体にマイクを内蔵しているので、ヘッドセットなしでもテレビ電話などが可能です。マルチスタンドでノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに簡単に取り付けができます。
材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×54×51 インターフェースUSB2.0(タイプAオス) メモリー2GB以上 最大解像度1920×1080 HDD1GB以上 保証期間お買い上げ日より1年間 映像素子CMOSセンサー フォーカス自動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)