8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。 さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的にも安心。キッチンによく合うシックでシンプルなデザイン。 下部にスライド式のパンくずトレー付きなのでお手入れ簡単。 冷凍ピザ、ピザトースト、クッキーなどを焼くときに便利な受皿付。
消費電力(W)1000 ホワイト 仕様トースト枚数/食パン2枚 質量(g)2500 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×220 ヒーター2本(上・下) 保証期間1年 庫内寸法(mm)W260×D194×H175 タイマー最長15分 火力調節3段階(上・下・上下)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

アイリスオーヤマミラートースター横型
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。 焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。 火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.3 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター2本(上・下) 製品質量(g)2300 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207 保証期間1年 タイマー最長30分
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むスリムデザイントースターです。 庫内が上下二段構造になっているので、上下段で違う調理を同時に楽しむ事ができます。 上・中・下にある3本のヒーターでしっかりと過熱します。 火力調節は3段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。 調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。 最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000 材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板 質量(kg)約3.7 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約24.2×約25.5×約33、(庫内/上段)約18.9×約19.2×約7、(庫内/下段)約18.9×約19.2×約6 タイマー(電源スイッチ兼用)15分 火力調節300W、700W、1000W
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23 消費電力(W)1200 電源コード(m)約1.0 ヒーター4本(上2/下2) 製品質量(g)3400 温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236 保証期間1年 材質(網)メッシュ網 タイマー最長30分
1個ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマホームベーカリー
10種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。 パン以外の9種類のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。 小麦なしの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。 大きさが2サイズ(1斤・2斤)からと、焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。 (米粉パンは1斤のみ対応) タイマー予約機能付きです。 最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。 「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。
ブラック 寸法(mm)249×362×294 質量(g)4200 材質ポリプロピレン、アルミ、鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)550 モードパン10種類・その他9種類 電源コード(m)約1.4 付属品ミトン(両手) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【サイズ選択】1斤/2斤、【焼き色】3段階(こい/ふつう/うすい)、【できあがり時間設定】最大13時間(10分単位) 容量2サイズ(1斤・2斤)(米粉パンは1斤のみ対応)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

24種類の自動メニューで「こね」「ねかし」「発酵」「焼く」の工程をそれぞれのパンに合わせた最適の時間で焼き上げるホームベーカリーです。子どもがいるファミリー向けに、作って、食べて、楽しんでもらうためのメニューが充実!50種類のレシピブック付きで、子どもでも食べやすいふんわり食パンや、作って楽しいアレンジパンなどを掲載しています。グルテンフリーの米粉パンにも対応しているので、アレルギーをもったお子様でも安心して食べられます。パン以外のメニューも充実していて、ピザ生地・うどん生地・パスタ生地などの生地メニューやジャム・もち・あんなども作れます。焼き色が3段階(こい・ふつう・うすい)からお好みで選べます。(メニューによっては焼き色が選択できません。)タイマー予約機能付きです。最大13時間のタイマー付きで、朝食の時間に合わせてパンが焼き上がります。「こねる」「発酵」「焼く」のそれぞれの工程を独立して設定することができるので、自動メニューにないパンも自分で時間を設定していろいろなパン作りをチャレンジできます。コンパクトなサイズなのでキッチンスペースを広く使うことができます。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

アイリスオーヤマリクック熱風オーブン
熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。 高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。 油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れて、脂質を最大約89%カットします(メーカー比較)。 トースターとしても使え、食パン4枚/直径25cmピザもらくらく入る広々庫内です。 便利な庫内灯付きです。 トースターに新しくスチーム機能搭載、水皿に水を入れて使用すると蒸気により外はカリッと中はもっちりとしたトーストを焼くことができます。 オートメニューは豊富でリクックメニュー8種類、自動調理メニュー7種類から選べて温度や時間を制御し温度センサーにより量も感知して自動に調理します。 お好みで仕上がりの調整もできます(強め/標準/弱め)。 手動メニューは加熱ヒーターを選んで温度と時間を設定するだけで簡単操作できます。 加熱ヒーターはフライヤー・トースター・上グリルと切り替えができ、温度調節は60~200℃ででき温めたり、カリッと焼き上げたり調理の幅が広がります。 幅・奥行きはトースターとほぼ同じサイズで置き場に困りません。 タイマーは最長30分で調理完了をお知らせするブザー音付きです。 フライ用の受け皿や網、水皿などは洗えるのでお手入れが簡単です。 毎日の料理に便利なレシピブックがついています。 さらに、焼き色や食感をさらにアップさせるオイル添加用スプレー付きです。
ブラック 寸法(mm)341×325×348 質量(g)9800 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1430 タイマー0.5~30分(ブザー音付き) コード長さ(m)約1.2
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷