A4サイズの書類・ファイルなどがピッタリ入るファイルスタンドのお得な2個セットです。置き方によってファイルを縦にも横にも入れることができます。ワイドタイプなので厚めのファイルも収納可能です。
材質ポリプロピレン
収納の目安A4サイズまでの書類、ファイル等
こんなお得な商品も!

PPファイルボックス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
デスクの引き出し内やキャビネット内の書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックスです。
底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります。
2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります。
縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます。
材質ポリプロピレン
【スタッキングで棚にも!】
縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。
縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。
A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。
コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20
A4サイズ・2段タイプのカラーボックスです。
A4サイズの本を縦にした状態で収納できるので、ファイルや雑誌の整理に便利です。
パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板やキャスター等を使って、用途に合わせた収納スペースを作れます。
お客様組み立てとなります。
事務処理などに便利な液晶モニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。
ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。
また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。
90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
付属品スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書
質量(g)4700
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×490
コントラスト比1200:1
解像度1920×1080
応答速度14ms
入力端子VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1
VESAマウント(mm)100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
1台
¥22,490
税込¥24,739
3日以内出荷
関連キーワード