11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)1800 記号冷凍庫記号:フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290 電源コード(m)1.8 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 運転音(dB)28 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90 年間消費電力量(kWh/年)294 省エネ基準達成率(%)158 定格内容積(L)142
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマファン式冷凍庫 195L
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
材質鋼板、ABS、ガラス等 ホワイト 質量(g)46000 容量(L)195 間口(mm)475 電圧(V)AC100 消費電力(W)150(霜取装置入力) コード長さ(m)1.9 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652 省エネ基準達成率(%)170
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き冷凍庫 85L
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)32000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:68/60Hz:73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 扉開閉方式右開き アズワン品番65-2021-43 年間消費電力量(kWh/年)171 省エネ基準達成率(%)100(2021年) 定格内容積(L)【冷凍室】85
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80L
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに 幅(mm)356 寸法(mm)約356×555×996 ホワイト 質量(g)2900 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約30(トップテーブル) 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)約100(トップテーブル) 定格入力(W)85 定格内容積(L)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1) 性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)25 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 定格消費電力(W)60/58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860 電源周波数(Hz)50/60 扉開閉方式上開き式 年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77 定格内容積(L)142
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
材質鋼板、ABS、ガラス等 ホワイト 質量(g)41000 間口(mm)500 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 定格入力(W)(50/60Hz)67/73W 定格内容積(L)全体:153、冷蔵室:93、冷凍室:60
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマスリム冷凍庫 120L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。 薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます! ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)36000 間口(mm)356 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×1365 扉開閉方式右開き 入力(W)【霜取装置】100 年間消費電力量(kWh/年)362 定格内容積(L)120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍庫 80L
場所をとらずに、狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫です。仕切りが付いて収納性UP!きれいに縦収納できます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgなので、上部を有効活用できます。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
仕様霜取装置入力(W):105 材質鋼板、ABS、ガラス等 質量(g)29000 間口(mm)356 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 扉開閉方式右開き 定格入力(W)82 定格内容積(L)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿 材質鋼板、ABS等 質量(g)41000 容量(L)153 間口(mm)500 電圧(V)AC100 消費電力(W)262/247(50/Hz) コード長さ(m)1.9 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 省エネ基準達成率(%)117
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)