収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20
質量(kg)18.1
幅(cm)150
耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3
内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229
天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1
棚板寸法(mm)可動:約715×251
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)26
色ナチュラル/モルタル
幅(cm)119.5
耐荷重(kg)天板:30、引出:5、固定棚板:5、底板:10、全体:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.5×29.6×37.5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×22×5.6
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)12.3
幅(cm)約109.5
耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
色ナチュラル/グレー
消費電力(W)合計:1500まで
耐荷重(kg)約27
本体質量(g)19200
内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492
収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237
棚板寸法(mm)可動:(約)558×137
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個
スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード