196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)30 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-EF233P-B 【ピボット機能搭載】液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 動画あり
事務処理などに便利な液晶モニターです。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。 ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。 また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。 90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
付属品スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書 質量(g)4700 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×490 コントラスト比1200:1 解像度1920×1080 応答速度14ms 入力端子VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1 VESAマウント(mm)100×100 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型
1台
22,490 税込24,739
当日出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2) ブラック 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア アーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665 表示色1670万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1.5W+1.5W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA×1 角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セット
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz) 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 待機電力(W)0.5 音声出力8W + 8W アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【ボリュームディスカウント】【2台セット】【スピーカー付き】【3年保証】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2) ブラック 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 表示色1670万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1.5W+1.5W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA×1
1セット(2台)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 質量(kg)1.8(カバー含む) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む) コントラスト比1000:1(最大) 表示色1677万色 解像度1920×1080 入力端子USBType-C、MiniHDMI 色(本体)ブラック 関連資料大活躍!【ポータブルモニター】(1.33MB) アスペクト比16:9 モニターサイズ18.5 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小250
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書 質量(g)3700 規格UWFHD 角度(°)-5~15(チルト) サイズ(inch)29 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426 解像度2560×1080 応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時) VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1 ブルーライトカット対応 リフレッシュレート(Hz)最大75 角度調節
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。 43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(kg)6.8 サイズ(inch)43 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623 最大消費電力(W)110 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 取付マウント寸法(mm)100×200 待機電力(W)≦0.5 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式ADS
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付 材質スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)1.2 質量(g)1200 間口(mm)497 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)590 寸法(mm)590×250×130 質量(kg)3.5 質量(g)3470 耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1 コンセントなし 引出しなし
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 引出し付き
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)1000 寸法(mm)1000×264×130 質量(kg)6.8 質量(g)6800 耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3 コンセントなし 引出しあり
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg)1.9 質量(g)1876 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 コンセントなし 引出しなし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~32
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付 質量(kg)3.1 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86 製品質量(g)3110 コンセントなし 引出しなし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装) 質量(kg)1.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁 材質スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 質量(kg)19.6 サイズ(inch)65 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897 最大消費電力(W)170 コントラスト比5000:1 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 取付マウント寸法(mm)300×200 待機電力(W)≦0.5 アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式VA
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 ガラスタイプ
天板に安心・安全な強化ガラスを採用、シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウス、小物等を収納して作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質天板:強化ガラス(全面物理強化)、支柱:ステンレス コンセントなし 引出しなし
1台
3,188 税込3,507
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 引出し付き
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm)590 寸法(mm)590×264×130 質量(kg)4.7 質量(g)4650 耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2 コンセントなし 引出しあり
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 色(本体) アスペクト比16:9 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 モニターサイズ43V型 パネル駆動方式ADS
1セット
63,980 税込70,378
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 コントラスト比4000:1 ディスプレイ55 解像度3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 パネル駆動方式VA
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3 付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/ 表面処理ハーフグレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430 コントラスト比1200:1 解像度ディスプレイ:3840×2160 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1 モニターサイズ50 パネル駆動方式VA
1セット
68,980 税込75,878
翌々日出荷

DC-AF233S-B 【Type-C端子搭載】液晶ディスプレイ 23.8インチ アイリスオーヤマ 動画あり
【Type-C65W給電対応】【スピーカー内蔵】 事務処理などに便利な液晶モニターです。 ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えます。 PC側のACアダプターが不要になるので、会議室やオフィス・自宅のデスク周りの配線が綺麗に使用できます。 HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP! USB Type-A端子搭載で外付けのHDDや、SDD、マウス、キーボードと接続が可能! Type-A端子を使用する場合にはtypeC端子とPCを接続する必要があります。 USB Type-Cかつ規格に対応している機器と付属Type-Cケーブルで接続することで、最大65Wまでの給電と映像信号接続が、可能な場合があります。 すべての機器との接続を保証するものではありません。 映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです
付属品スタンド(支柱、台座)、電源コード(1.4m)、HDMIケーブル(1.4m)、USB Type-C(R)ケーブル(1.4m)、取扱説明書 質量(g)3700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×203×416 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 応答速度(OD オン時)8ms 入力端子HDMI×1、USBType-A×2、USBType-C×1 VESAマウント(mm)100×100 出力端子AUDIO OUT×1 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

【幅80cm×奥行55cm】【耐荷重50kg】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】シンプルでリモートワークにも最適なケーブル収納デスク モニター台付です。天板裏に設置されているタップホルダーで、アダプターや延長コードをスッキリ収納!最大5本のケーブルを1ヵ所に結束できる、シリコンゴム製のケーブルホルダー付きです。ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。ケーブル径約6mmまで対応し、裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、モニター台天板・ケーブル収納:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)800 質量(kg)14.97 高さ(mm)820 質量(g)14970 奥行(mm)550 耐荷重(kg)デスク(天板):約50kg、モニター台(天板)約10、スマホスタンド部:約1、ケーブル収納部:約2 天板高さH(mm)700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×550×820
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃)15~40 測定距離3~5cm 温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命約2000回測定可能 モード体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番65-2320-16 保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%)85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×4 ケース容量(L)33.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)600 厚さ(mm)4 高さ(mm)450 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約600×450×4 ケース容量(L)5.6 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 幅(mm)910 厚さ(mm)4 高さ(mm)600 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約910×600×4 ケース容量(L)11.2 関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
1セット(5枚)
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイリスオーヤマ4段ディスプレー
金封筒・のし袋・パンストなどの陳列に適しています。
材質透明アクリル 厚さ(mm)(側板)5、(その他)3
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマディスプレイワゴン
ついで買いの促進に最適です。青果や精肉、鮮魚などのショーケースの近くに設置して、関連商品を陳列できます。組み合わせ自由なフレキシブル設計になっております。キャスター付きで移動もスムーズに行えます。
耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×390-405×500-750 棚板耐荷重(kg)10
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷

アイリスオーヤマパイプディスプレイ
陳列方法が自由なので変化のあるディスプレーができます。底板付。
材質透明アクリル 厚さ(mm)3
1個
1,498 税込1,648
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)