保存に便利なヨーグルトメーカー用容器です。 容器を使って手作りの甘酒や塩麹などの調理ができます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)100
寸法(Φ×高さH)(mm)90×220
対応機種IYM-013、IYM-012-W、KYM-013、IYM-011、IYM-014、KYM-014
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨーグルト発酵食品が自宅で簡単に手作りできるヨーグルトメーカーです。                
ヨーグルトは牛乳パックのまま作れるので、簡単衛生的です。                
パック牛乳(1000mlまたは500ml)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。                
(プレーンカスピ海ヨーグルト甘酒は自動メニューで作れます※1)。                
菌温度時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます                
発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー※1)納豆白味噌(西京味噌)クリームチーズ天然酵母など)。            
自動メニュー以外のメニューの調理についてはメーカーウェブサイトよりレシピブックをダウンロードしてご覧いただけます。
牛乳パック対応対応
色ホワイト
容量(mL)(牛乳パック)1000まで
質量(g)630
消費電力(W)40
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×274
機能(自動メニュー)プレーンヨーグルト、甘酒
容器容量(L)0.9
設定温度(℃)25~65
タイマー時間1~48
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ヨーグルト・発酵食品が自宅で簡単に手作り、低温調理もできるヨーグルトメーカーです。ヨーグルトは牛乳パック、豆乳パックのまま作れるので、簡単・衛生的です。パック牛乳(1000mLまたは500mL)とヨーグルト菌(市販ヨーグルト/ヨーグルト菌)だけで、自家製ヨーグルトが作れます。(プレーン・カスピ海ヨーグルト・豆乳ヨーグルト・甘酒は自動メニューで作れます)。菌・温度・時間の組み合わせでヨーグルトや様々な発酵食品が作れます。(発酵食品例:自家製甘酒(自動メニュー)・納豆・西京風味噌・クリームチーズ・天然酵母など)。低温調理など多彩なレシピを搭載!セットしておくだけで様々な簡単料理が作れます。
仕様使用可能牛乳パック:1Lパックまで
付属品容器(900mL)、スプーン(すり切りで25mL)、水切りカップ、牛乳パック用クリップ、レシピブック
材質PP、ABS
色ホワイト
容量(mL)専用容器:900
質量(g)800
定格消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×158×276(ふた込み)
電源コード(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
保証期間お買い上げ日より1年間
温度設定範囲(℃)25~65
時間設定1~48時間
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
関連キーワード