「ラミネーター キャリアシート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
ウォームアップ時間約6分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数2
ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番835-9336
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)519×155×113(トレー除く)
質量(kg)約3.5
定格消費電力(W)約580
対応A3
ウォームアップ時間2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート幅(mm)最大320
ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)150
対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)定格:100
電源コード(m)1.5
ウォームアップ時間90秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.4
保証期間お買い上げ日より1年間
ローラー数2
フィルム厚さ(μm)100
対応フィルム厚さ(μm)100
関連キーワード