6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

75μmフィルムに対応。 ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。 ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。 電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。 A3サイズまで対応です。 2本ローラーです。
質量(g)2400 電圧(V)(50/60Hz)100 定格消費電力(W)1320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×154×80 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)410(50Hz)、500(60Hz) フィルム厚さ(μm)75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物) 最大ラミネート幅(mm)320 最大投入幅A3 対応フィルム厚さ(μm)75・100・150
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
14,980 税込16,478
欠品中

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)