「リフトアップデスク」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm)1200
高さ(mm)720~1200
奥行(mm)650
使用工具プラスドライバー、メジャー
耐荷重(kg)50
使用温度(℃)0~40
定格消費電力(W)90
定格入力電圧(V)AC100~240
主要材質メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター
連続使用時間(分)連続使用2、停止使用18
材質(天板)メラミン化粧板
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
最大速度(m/sec)25
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)720~1200
関連キーワード