1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g)3500 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342 モード衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷