「ルーター収納」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。
上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。
デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適!
スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。
脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270
幅(mm)600
奥行(mm)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270
製品質量(g)12000
総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5)
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
4段階のラックで収納を楽に!
プリンターやWifiルーターなどをラックに入れてデスクを有効に活用できます!
デュアルモニターも可能な広々サイズ!
脚底にアジャスター・クロス補強金具付きで横揺れ・がたつき防止します。
天板の素材は耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを採用。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ(mm)1200
耐荷重(kg)デスク天板:30、棚板(1枚あたり):8
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
総耐荷重(kg)デスク天板:30/ 棚板(1枚あたり):8
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(g)14020
幅(cm)905~1591
耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
関連キーワード