プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。
プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。
また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340
質量(g)6800
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340
コード長さ(m)約1.8
保証期間お買い上げ日より1年間
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)590
寸法(mm)590×264×130
質量(kg)4.7
質量(g)4650
耐荷重(kg)天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2
コンセントなし
引出しあり
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納!
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA
幅(mm)1000
寸法(mm)1000×264×130
質量(kg)6.8
質量(g)6800
耐荷重(kg)天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3
コンセントなし
引出しあり
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色レッド
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色ブラック
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード