「乾燥機 衣類」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)3500
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×257×342
モード衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
欠品中
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色ホワイト
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400
対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
質量(g)8500
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5.8
除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)
乾燥時間(分)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430
安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能
電源コード(m)2
電源(AC V)100
水タンク容量(L)約2.5(自動停止)
運転モード弱・強・おまかせ
除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)
除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)
切タイマー2/4/6時間
ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!
質量(g)5300
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464
電源(AC V)100(50/60Hz)
水タンク容量(L)2.0
除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)
除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)11500
コード長さ(m)2
定格消費電力(W)720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年間
水タンク容量(L)約3.5
風量調整サーキュレーター:弱・中・強
モード除湿切替:弱・中・強
首振り50°/70°/90°
除湿能力(L/日)8.0
除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥30,900
税込¥33,990
3日以内出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。
除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。
首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、
また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。
水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。
タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。
静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。
(29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ホワイト
タイプゼオライト式(デシカント式)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)590
コード長さ(m)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640
製品質量(g)7800
水タンク容量(L)約2.5
除湿能力(L/日)5
除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)
切タイマー2/4/8時間
1台
¥24,900
税込¥27,390
3日以内出荷
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
一年中活躍のふとん乾燥機です。ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。寝る前のタイマー設定で冬はあったか。分かりやすいボタン表示で操作も簡単。コンパクトなので収納にも困りません
仕様タイマー(分):1.53046E+17
付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(高温風時)600
安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180
質量(kg)4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大870(最小0)
安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ
電源コード(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP
質量(g)81000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)80
定格入力1000W
洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
質量(kg)約2.6
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)38/35
首振上下左右
風量3段階
適合床面積(目安)18畳
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
タイマー切タイマー(2/4/8時間)
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)24
機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°
モードリズム風、おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数28畳
タイマー機能入切あり
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード