使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
保証期間5年
規格単4
機能放電性能
スタンダードタイプのアルカリ乾電池です。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
タイプ単4
使用推奨期限10年
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。
タイプ単4形
長期保存タイプのアルカリ乾電池で、普段使いに加え、防災備蓄用にもおすすめです。ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。使用推奨期限は製造後10年になります。
材質二酸化マンガン、亜鉛
質量(g)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×12×115
使用推奨期限製造後10年
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
タイプ単4形
本数48本
保存期間(年)10
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。
ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。
使用推奨期限は製造後5年になります。
タイプ単4
本数40
保証期間5年
使用推奨期限5年
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
点灯時間5時間
こんなお得な商品も!
アルコールチェッカー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L)
検知対象ガス呼気中アルコールガス
仕様オートオフ・電池交換表示機能
寸法(mm)37×20×102
質量(g)50
電源単4アルカリ乾電池2本(別売)
アズワン品番1-5049-01
シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本
寸法(mm)393×85
電圧(V)AC100
器具・セットセット
光源色昼光色
調光方式10段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
調色の可否×
停電時の明かり対策、避難時の情報収集の際に活躍する、防災家電ボックスです。
乾電池入りなのでセットがあればすぐに使用可能です。
パッケージもコンパクトなため収納にも困りません。
防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
セット内容
・ヘッドライト350lm ×1
・乾電池式充電器 ×1
(ポート:USB Type-A・USB Type-C™、定格出力:DC5V/1A)
・乾電池式ラジオライト ×1
(明るさ:約20lm(新品未使用の乾電池の場合)、FM周波数:76~108MHz)
・アルカリ乾電池 単3形 ※保存期間10年 ×8
・アルカリ乾電池 単4形 ※保存期間10年 ×8
・有線イヤホン ×1
・筆記用具セット ×1
(ノート(幅77×高さ120mm、35ページ)、水性ボールペン)
・防災手帳(防災マニュアル掲載)×1
用途避難用、防災用
セット内容LEDヘッドライト、乾電池式充電器、乾電池式ラジオライト、有線イヤホン、筆記用具セット、アルカリ乾電池 単3形 8本、アルカリ乾電池 単4形 8本
質量(g)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×100
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ADSパネルを採用し、自然で美しい映像を再現。視野角が広いため、角度によって色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。●ダブルチューナーだから裏番組予約・録画が可能。●「見つけて録画」見たい番組を番組表から探して録画。
仕様電子番組(EPG)対応:7チャンネル6時間分表示・8日分受信
付属品リモコン×1.リモコン用単4乾電池×2.miniB-CASカード×1・スタンド×2・スタンド固定用ねじ×4・AV入力アダプター×1
質量(g)2600
電源AC100V(50/60)HZ
定格消費電力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×131×367
消費電力量(Wh)55
アンテナ地上デジタル×1・BS・110度CSデジタル×1
画面サイズ24型
画素数1366×768
省エネ基準達成率(%)120
取扱説明書(67.25MB)
待機電力(W)0.5以下
音声出力3W+3W
LAN設定LANポート(RJ45)×1
チャンネルタイプ地デジ・BSデジタル・110度CSデジタル
1台
¥25,980
税込¥28,578
取扱い終了
ライトの角度を上下に調節できる。
電球の種類LED
保護等級IPX4
電源タイプ電池式
防水性IPX4
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768
付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(kg)約4.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)
画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)
取扱説明書(20.12MB)
パネル2K
発売年2023
チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(kg)19.6
サイズ(inch)65
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1456×344×897
最大消費電力(W)170
コントラスト比5000:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
取付マウント寸法(mm)300×200
待機電力(W)≦0.5
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
パネル駆動方式VA
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU434S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:959×233×623、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)黒
アスペクト比16:9
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
モニターサイズ43V型
パネル駆動方式ADS
1セット
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
43.50.55.65インチのラインナップで使用施設に合わせたサイズをお選びいただけます。
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
質量(kg)6.8
サイズ(inch)43
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)959×233×623
最大消費電力(W)110
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
取付マウント寸法(mm)100×200
待機電力(W)≦0.5
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
パネル駆動方式ADS
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビで、4K放送が視聴できます。リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。HDR対応で、明暗の表現力が上がり自然な美しい映像を再現します。Dolby Atmos対応。高品位サウンドによるリアルな音を楽しめます。ダブルチューナー搭載で、裏番組を録画することが出来ます
付属品取扱説明書×1、保証書×1、Bluetooth(R)リモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、AV入力アダプター×1
アンテナ地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画素数3840×2160
パネル4K
HDMI規格HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)
録画方式別売HDDが必要
発売年2025
チューナー数地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
USBUSB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430
解像度ディスプレイ:3840×2160
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
1セット
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B 壁掛け金具:KBK-66S)。4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※。※取り付け可能な壁について。→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁。(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)
仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3
付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書
表面処理ハーフグレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1235×266×769、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430
コントラスト比4000:1
ディスプレイ55
解像度3840×2160
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1
パネル駆動方式VA
1セット
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
仕様回転画像:上下反転、左右反転
付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)
コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)
主な用途ビジネス用
設置方式ポータブル
スクリーン50~300インチ
無線非対応
補正機能有(縦横台形補正)
アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto
投影方式(DLP)1
レーザー光色青色光
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色
質量(g)1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145
モード設定(おやすみモード)10分・30分
定格平均寿命(時間)40000
定格電圧 AC V100
光色電球色~昼光色相当
調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
演色指数(Ra)95
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。
付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード
適合HDR 10/HLG
色ブラック
Wi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52,W53,W56)
Bluetooth対応スピーカー搭載のLEDシーリングライトです。キッチンやリビング、寝室など様々なシーンで手軽に高音質の音楽が楽しめます。調光10段階+調色10段階+常夜灯などの切り替えがリモコンひとつで簡単に操作できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみの時の消し忘れ防止に役立ちます。メモリボタンに好みの明るさと色を記憶させることで、以後いつでも記憶させた明かりで点灯することができます。シーンボタン搭載で、リフレッシュ・リラックスしたい時に最適な明かりで点灯します。点灯/全灯ボタンで消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押すと全灯になります。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。複数のシーリングライトがある場合は、同じチャンネルに設定することで1つのリモコンで複数のライトを操作できます。スピーカーがシーリングライト本体に付いているため、面倒な充電や配線も不要です。
セット内容LEDシーリングライト本体、取り付け用スペーサー(角)、取り付け用スペーサー(丸)、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池:2本、ねじ:2本、取扱説明書、保証書
材質鉄、PC、PMMA
直径(Φmm)500
高さ(mm)103
質量(g)2000
電圧(V)AC100
最大出力(W)アンプ:実用3
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
スピーカー【形式】1ウェイ1スピーカーバスレフ型、【使用スピーカー】フルレンジ、【インピーダンス】4Ω
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
Bluetooth【バージョン】5.0、【出力】Class2(2.5mW)、【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【登録可能台数】最大8台まで、【動作距離】見通し距離約10m
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、取り付け用スペーサー(角・丸)、単4形乾電池:2本、ネジ:2本、取扱説明書、保証書
材質導光板:PMMA、樹脂筐体
直径(Φmm)550
高さ(mm)70
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間
付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個
寸法(mm)550×70
消費電力(W)45.6
保証期間お買い上げ日より5年間
光束(Lm)5200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
調光範囲10段階/10段階
切タイマー15分/30分
薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
仕様【光束維持時間】40,000時間
付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個
寸法(mm)550×70
消費電力(W)36.1
保証期間お買い上げ日より5年間
光束(Lm)4200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
適用畳数~8畳
調光範囲10段階/10段階
切タイマー15分/30分
天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書
材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ
寸法(mm)約598×598×62
質量(g)3400
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
電源周波数(Hz)50/60
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
色(本体)ホワイト
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
手首に巻き付けて測定する血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。片手で装着しやすい立体形状のクリップカフを採用しています。コンパクトで持ち運びに便利です。外出先でも測定ができます。
付属品取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単4形アルカリ乾電池2個
材質(本体)ABS樹脂、PMMA樹脂、POM樹脂、鉄、(カフ)ナイロン、不織布
サイズ(カフ)約5.9×30cm
質量(g)90
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2
電源単4形アルカリ乾電池 2個(DC3V)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の4桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×21.5×88
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能メモリ60回、測定状態表示バー、血圧レベル表示、平均値表示、不規則脈波検出(IHB)
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部
加圧方式自動加圧
測定可能な手首周囲長(mm)約135~215
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00027000
測定部位手首式
一般的名称自動電子血圧計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約2.3×3.9cm
1台(1台)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード