1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速加工! ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速加工! ラミネーター
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】 場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP! シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。 フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
ホワイト 電源(V)AC100 電源コード(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分30秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ) ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380 使用フィルム75μm・100μm 関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ