1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番組のジャンルに自動で最適化させる機能。スポーツやニュース、映画など、最大13種類のジャンルに分けて、自動調節する。トリプルチューナーが内蔵されているので、2つの番組を同時に予約する事が可能。特番など見たい番組が複数あっても見逃すことなくお楽しみ頂けます。4Kチューナーが内蔵されているため、接続や機器設定が不要録画も1つのHDDで保存可能です。
用途オフィスの会議室、宿泊施設、飲食店など。 質量(kg)29 ブラック 端子種別【注力端子(アンテナ端子/HDMI端子/ARC対応・HDMI端子/HDMI対応入力解像度/音声出力/LAN/USB(録画専用)/サービス用端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1/HDMI(Ver2.0標準規格)×3/HDMI2/480p、720p(60Hz)、1080i(60Hz)、1080p(24Hz、30Hz、60Hz)3840×2160p(24Hz、30Hz、60Hz)/3.5mmステレオイニジャック×1/光デジタル音声出力×1/LANポート(RJ45)×1/USB3.0端子×1/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1673×370×1042、画面:165×928×1893 スピーカー(チャンネル/音声出力)2チャンネル/10W+10W 画面サイズ75V型 画素数(水平×垂直)3840×2160 パネル4K TVチューナー地上デジタル:UHF(13~62ch)CATVパススルー対応/BSデジタル:BS100~BS999/110度CSデジタル:CS001~CS999/BS4K:001~499/110度CSデジタル4K:500~999/チューナー数(地上デジタル/BS・110度CSデジタル4K:500~999)
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷