ポータブルモニター 18.5インチアイリスオーヤマ当日出荷
【スタンドカバー付き】仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー質量(kg)1.8(カバー含む)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)コントラスト比1000:1(最大)表示色1677万色解像度1920×1080入力端子USBType-C、MiniHDMI色(本体)ブラック関連資料大活躍!【ポータブルモニター】(1.33MB)アスペクト比16:9モニターサイズ18.5リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)最小250