カテゴリ

  • 日用品(15)
    • ランドリーラック(13)
  • 防災用品(2)
    • つっかえ棒(2)
  • 保管用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • アイリスオーヤマ
  • 土牛(54)
  • オープン工業(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • 岡田装飾金物(33)
  • TRUSCO(3)
  • TOSO(6)
  • エスコ(40)
  • あみのエーワン(28)
  • 山崎実業(25)
  • ブランドをもっと見る

「伸縮 棒」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
ホワイト高さ(cm)7.5奥行き(cm)11
浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ浴室用ステンレス超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:ステンレス/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト幅(cm)110~190耐荷重110cm:55kg、150cm:35kg、190cm:23kg高さ(cm)10奥行き(cm)10
極太強力伸縮棒 アイリスオーヤマ極太強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト高さ(cm)9.5奥行き(cm)6.5
強力伸縮棒 アイリスオーヤマ強力伸縮棒アイリスオーヤマ
899税込989
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ高さ(cm)4.3奥行き(cm)7
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5グレー質量(g)1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
木製シェルフ 伸縮棒用 アイリスオーヤマ木製シェルフ 伸縮棒用アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
伸縮棒2本と合わせて使用できる木製シェルフです。 簡単に取り付けができ、空間を自由にアレンジできます。
スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマスタイル伸縮棒アイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。 アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。 インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
スタイル伸縮ポールラック アイリスオーヤマスタイル伸縮ポールラックアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
天井と床に突っ張るだけで、空間を有効活用できる伸縮ポールラックです。狭い場所でも収納スペースを作れます。インテリアに馴染みやすく、ディスプレイとしても活用できます。マルチトレイやハンガーは好きな高さや向きに取り付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×2000~2800質量(g)1800寸法(mm)(棒/トレイ/ハンガー大、ハンガー小)80×80×2000~2800/190×250×40/40×200×50/40×150×50耐荷重(kg)トレイ1/ハンガー2付属品トレイ1個、ハンガー大2個、ハンガー小3個材質パイプ:スチールパイプ(粉体塗装)、樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、ばね・ねじ類:ステンレス、スチール
伸縮棒超スリム アイリスオーヤマ伸縮棒超スリムアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。
押入れ強力伸縮ハンガー アイリスオーヤマ押入れ強力伸縮ハンガーアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。圧着部分をL字にすることで十分な対荷重が得られ、落下の心配が軽減されました。 上下に突っ張るので、横幅に関係なく押し入れの半分だけをハンガーにして使用することもできます。
ホワイト質量(g)1750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700~1200×100×750~1200
メッシュパネル取付ホルダー アイリスオーヤマメッシュパネル取付ホルダーアイリスオーヤマ
489税込538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
メッシュパネルと伸縮棒とを組み合わせて間仕切りを作るために必要な金具です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)寸法(縦×横×厚さ)(mm)35×60×20耐荷重(kg)(全体)約20
浴室用ステンレス超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ浴室用ステンレス超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチールパイプ径(Φmm)29.6
木調超強力伸縮棒 アイリスオーヤマ木調超強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。お部屋に合う木調のデザインです。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
木調強力伸縮棒 アイリスオーヤマ木調強力伸縮棒アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。お部屋に合う木調のデザインです。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂/ねじ類:スチール
ステンレス強力伸縮棒 アイリスオーヤマステンレス強力伸縮棒アイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。サビに強いステンレス製です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ/樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂/ねじ類:スチール
窓枠物干し アイリスオーヤマ窓枠物干しアイリスオーヤマ
3,898税込4,288
1台
10日以内出荷
窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。
材質パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管、樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
室内物干し アイリスオーヤマ室内物干しアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
丈夫で、ぐらつきにくい室内物干しです。ピンチハンガーを最大4つ掛けることができるので、1台でたっぷり干すことができ、洗濯物がタオルハンガーに付きません。伸縮棒になっているので、サイドまでたっぷり干すことができます。コンパクトに折りたためるので、収納時にスペースをとりません。
トラスコ品番485-7798材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル6枚、タオル6枚、小物:20枚、(人数)約4人分
家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SP アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒 H型構造 SPアイリスオーヤマ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。耐荷重(kg)150種別つっかえ棒材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂ホワイト関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
メッシュパネル伸縮棒 アイリスオーヤマメッシュパネル伸縮棒アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
メッシュパネルを間仕切りとして使用するための伸縮棒です。別売りのメッシュパネル取付ホルダーMPA-KHとお好みのサイズのメッシュパネルと組み合わせることで間仕切りを簡単に作ることができます。
材質塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂、合成ゴム耐荷重(kg)(全体)約14寸法(縦×横×厚さ)(mm)1600~2800×35×70
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら